Bailey - ED-10049 Support saillie Noir diamètre 62mm x hauteur 17mm pour spots ECODIM - 146655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 62 mm
longueur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Led spots toebehoren
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8719322372956
Réf. Sonepar
03637237295
Réf. Fournisseur
146655
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier en saillie
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
62 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
17 mm
diamètre:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce luminaire en saillie noir est conçu pour utiliser les spots de meuble EcoDim en situation de montage en saillie. Cela peut être un choix concernant un intérieur spécifique, mais est aussi souvent utilisé pour les plafonds en béton, par exemple.




