Bailey - ED-10071 Lampe LED Zigbee GU10 5.3W 40° RGB + Blanc ajustable de 2000K à 6500K - 146657

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 5.3...5.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 66 lm/W

  • température de couleur - 2700...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322373823

Réf. Sonepar

03637237382

Réf. Fournisseur

146657

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

5.3...5.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

66 lm/W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

57 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

40...40 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

230...230 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

intensité lumineuse:

8.75 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Oui

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

8

nombre de cycles min.:

7500

taux de distorsion harmonique (THD):

0.045

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

ECODIM ED-10071 Lampe LED GU10 5.3W (35W) 350lm Gradable Zigbee RGBW + Teinte de blanc ajustable entre 2000K et 6500K 40° 230V 50x 57mm

Les Atouts de l'article:

Ce spot EcoDim Zigbee GU10 est parfaitement dimmable via les systèmes de maison intelligente Zigbee. La puce Zigbee 3.0 intégrée lui permet d'être connecté à la plupart des domotiques Zigbee. Dans l'application, vous pouvez choisir votre propre couleur