Bailey - FIS 578KV K39d 24V 1000W Calotte argentée 190x132mm - P0241000578K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 17500 lm
température de couleur - 2700 K
position de brûlage - s130
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIS Studio/Projection/Photo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681126103
Réf. Sonepar
03637112610
Réf. Fournisseur
P0241000578K
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
17500 lm
température de couleur:
2700 K
position de brûlage:
s130
ANSI:
autre
forme d'hélice:
autre
hauteur de point lumineux:
119 mm
longueur totale:
189 mm
diamètre:
131 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Lampe de studio de scène