fin de vie

Bailey - FIS DKK G8 24V 50W Clair LCL35 500h 1200lm 15x53mm Lampe médicale - MDKK24501/12

CopieCopie
Bailey - FIS DKK G8 24V 50W Clair LCL35 500h 1200lm 15x53mm Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 2080 mA

  • Culot - G8

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681111963

Réf. Sonepar

03637111196

Réf. Fournisseur

MDKK24501/12

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

2080 mA

Culot:

G8

application:

autre

FIS DKK G8 24V 50W Clair LCL35 500h 1200lm 15x53mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Pour lampe médicale