Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13713X/98 X-clip 235V 1000W Réflecteur blanc 2400K - IRK13713X98/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 1000 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 480 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIS Infra red linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681329412
Réf. Sonepar
03637132941
Réf. Fournisseur
IRK13713X98/12
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
1000 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
480 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1000 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le


