fin de vie

Bailey - FIS Traffic Light E27 K60 61x107mm 235V 75W LL Krypton 15000h 520lm Lampe signal - 146813

CopieCopie
Bailey - FIS Traffic Light E27 K60 61x107mm 235V 75W LL Krypton 15000h 520lm Lampe signal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 235...235 V

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681468135

Réf. Sonepar

03637146813

Réf. Fournisseur

146813

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

75 W

Culot:

E27

modèle:

clair

tension de lampe:

235...235 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

FIS Traffic Light E27 K60 61x107mm 235V 75W LL Krypton 15000h 520lm SIG1543LL 9138E Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Lampe pour feux de signalisation