fin de vie

Bailey - GY6.35 11x44mm 24V 75W Clair Axial CC-8 LCL30 1500lm 2000h - P024007568614

CopieCopie
Bailey - GY6.35 11x44mm 24V 75W Clair Axial CC-8 LCL30 1500lm 2000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 1500 lm

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681125991

Réf. Sonepar

03637112599

Réf. Fournisseur

P024007568614

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

75 W

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

1500 lm

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

24...24 V

intensité lumineuse:

0 cd

ANSI:

autre

longueur d'arc:

11 mm

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

30 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

GY6.35 11x44mm 24V 75W Clair Axial CC-8 LCL30 1500lm 2000h lampe halogèbe spéciale studio projection

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.