Bailey - Heine X-02.88.070 Ophtalmoscope 3.5V Beta 200 Halogène 5.8x33.3mm 12.75233.013 - MHX0288070HA

CopieCopie
Bailey - Heine X-02.88.070 Ophtalmoscope 3.5V Beta 200 Halogène 5.8x33.3mm 12.75233.013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 0 W

  • tension de lampe - 3.5...3.5 V

  • courant nominal - 5 mA

  • Culot - autre

  • application - ophtalmoscope

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681116937

Réf. Sonepar

03637111693

Réf. Fournisseur

MHX0288070HA

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

0 W

tension de lampe:

3.5...3.5 V

courant nominal:

5 mA

Culot:

autre

application:

ophtalmoscope

Heine X-02.88.070 Ophtalmoscope 3.5V Beta 200 Halogène 5.8x33.3mm 12.75233.013 (28930) Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.