Bailey - HPL-N 250W 542 E40 HG - Lampe à vapeur de mercure forme Ellipsoïde dépolie - HPML40250W/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 12700 lm
température de couleur - 4100 K
indice de rendu des couleurs CRI - 40-59
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637018060
Réf. Fournisseur
HPML40250W/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
12700 lm
température de couleur:
4100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
efficacité lumineuse de la lampe:
51 lm/W
forme de la lampe:
ellipsoïdal
position de brûlage:
au choix
diamètre:
90 mm
longueur totale:
222 mm
réflecteur interne:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
275 kWh
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
Les Atouts de l'article:
Application : Zones piétonnes dans les zones résidentielles, halls d'usine, gares et éclairage industriel. Éclairage public. Éclairage industriel.