Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - Kopp 179516054 Fiche Mâle Caoutchouc massif 2P+T IP44 IP44 câble à 3x2.5mm² 16A

Bailey - Kopp 179516054 Fiche Mâle Caoutchouc massif 2P+T IP44 IP44 câble à 3x2.5mm² 16A

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - SCHUKO (Allemand)

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8714681420102

Réf. Sonepar

03637142010

Réf. Fournisseur

142010

Réf. Commerciale

Bailey

modèle

SCHUKO (Allemand)

indice de protection (IP)

IP44

couleur

noir

nombre de pôles

3

courant nominal

16 A

matériau

caoutchouc massif

qualité du matériau

autre

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

tension nominale

250 V

Degré de protection (NEMA)

autre

désignation NEMA

autre

broche de mise la terre de sécurité

Non

fiche d'adaptation

Non

Kopp 179516054 Fiche Mâle Caoutchouc massif 2P+T IP44 IP44 câble à 3x2.5mm² 16A 250V Noir