fin de vie

Bailey - Lampe à poser LED Charge&Go Or 3.5W 2700K 210lm IP54 DIM Rechargeable - 145876

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 210 lm

  • puissance du système - 3.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681458761

Réf. Sonepar

03637145876

Réf. Fournisseur

145876

Marque

Bailey

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

210 lm

puissance du système:

3.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

380 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

or

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

couleur de la verrine:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

5...5 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

3.5...3.5 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

efficacité lumineuse:

60 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

facteur de puissance (cos phi):

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

105 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe à poser LED Charge&Go Or 3.5W 2700K 210lm IP54 Gradable Rechargeable USB-C (cordon fourni) 5V DC 380x105mm Base lestée anti-dérapante - idéal terrasses café / restaurant

Les Atouts de l'article:

Avec la lampe à poser rechargeable Charge&Go, Bailey élargit sa gamme de produits pour le secteur CHR (café-hôtellerie-restauration) et pour l’extérieur en même temps. Ces lampes de table au design épuré, en métal, sont sans fil et peuvent être chargées grâce au câble USB-C 5V DC fourni. Deux tubes métalliques sont inclus, pour ajuster la hauteur à 38cm ou 26cm. Elles émettent une lumière chaude en 2700K (210 lumens), avec possibilité de varier le flux en maintenant le bouton marche/arrêt appuyé. La base carrée lestée possède une semelle anti-dérapante. La charge complète de la batterie prend 5 heures, après quoi la lampe peut fonctionner pendant 6 à 10 heures. Si vous souhaitez charger plusieurs lampes en même temps, choisissez le chargeur multiple 145894 (jusqu’à 10 lampes). Cette lampe élégante est résistante aux projections d’eau et à la pluie (IP54), donc si vous oubliez de la rentrer pendant une averse, ce n'est pas un problème. Disponible en noir, blanc et doré.