Bailey - Lampe fluocompacte à ballast séparé 2D T5 GR10q 4-pin 38W 3500K 24x204mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 38 W
flux lumineux de la source - 3000 lm
température de couleur - 3500 K
durée de vie nominale moyenne - 8000 h
couleur de la lumière - 835
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681461495
Réf. Sonepar
03637146149
Réf. Fournisseur
146149
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
38 W
flux lumineux de la source
3000 lm
température de couleur
3500 K
durée de vie nominale moyenne
8000 h
couleur de la lumière
835
diamètre
200 mm
longueur totale
200 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
38 kWh
BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé 2D type papillon T5 GR10q 4-pin 38W Blanc 3500K 24x204mm - Applications : éclairage tertiaire dans plafonniers et appliques - balisage et éclairage couloirs - espaces d'accueil - bureaux etc
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Appliques et plafonniers à profil bas. Bâtiments publics, espaces d'accueil, bureaux, couloirs, etc. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.