Bailey - Lampe Halogène E14 JD 240V 50W Dépolie 570lm 14x68mm - Alternative Led 145871 - HE14240050F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux de la source - 570 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681075197
Réf. Sonepar
03637107519
Réf. Fournisseur
HE14240050F
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
570 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
longueur totale:
68 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
verre torsadé:
Non
diamètre:
14 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
dépoli
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.