Bailey - Lampe incandescente de couleur Flamme C35 E14 240V 40W Rouge 35x100mm - CE498240040R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681237762
Réf. Sonepar
03637123776
Réf. Fournisseur
CE498240040R
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
autre
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
rouge
longueur totale:
100 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
Les Atouts de l'article:
Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.


