Bailey - Lampe LED Filament Colorenta 38x315mm E27 4.5W 2200K Clair 460lm 230V DIM IRC90 - 146481

CopieCopie
Bailey - Lampe LED Filament Colorenta 38x315mm E27 4.5W 2200K Clair 460lm 230V DIM IRC90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

414...506 lm
Voir les options disponibles135...135 lm

température de couleur:

2200...2200 K
Voir les options disponibles2000...2000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 414...506 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 102.22 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681464816

Réf. Sonepar

03637146481

Réf. Fournisseur

146481

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

414...506 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

102.22 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

315 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

460 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED décorative Filament Colorenta T38 E27 4.5W 2200K Claire 460lm 230V-240V IRC > 90 360° 38x315mm Gradable - à combiner avec suspensions ou lampes à poser déco

Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne lampe à incandescence ou de la lampe halogène. Avec 2200K, les lampes à filament LED émettent une teinte de lumière blanc chaude.