Bailey - Lampe pour four 300°C E14 Poirette 22x48mm 220V 10W Clair 1000h C-7A - E48220010

CopieCopie
Bailey - Lampe pour four 300°C E14 Poirette 22x48mm 220V 10W Clair 1000h C-7A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E14

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 220...220 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681031841

Réf. Sonepar

03637103218

Réf. Fournisseur

E48220010

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

10...10 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E14

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

220...220 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

22 mm

longueur totale:

48 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

45 mA

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampe pour four 300°C E14 Poirette 22x48mm 220V 10W Clair 1000h C-7A Lampe pour fours professionnels / individuels

Les Atouts de l'article:

Ampoule renforcée résistante à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C.