fin de vie

Bailey - LED Long Filament ST64 E27 5.8W 2000K Or 450lm (39W) Gradable 230V-240V 920 - 80100037174

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

450...450 lm
Voir les options disponibles470...470 lm

température de couleur:

2000...2000 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • puissance de la lampe - 5.8...5.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 78 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681371749

Réf. Sonepar

03637137174

Réf. Fournisseur

80100037174

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

450...450 lm

puissance de la lampe:

5.8...5.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

78 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

140 mm

désignation de la lampe:

ST64

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

33...33 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

450 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

édison

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Long Filament ST64 E27 5.8W 2000K Or 450lm (39W) Gradable 230V-240V 920 320° 64x140mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La teinte chaude de 2200k est connue pour créer de l'ambiance et est une combinaison parfaite avec les formes decoratives des lampes Bailey. Grâce à la forme et la variation des lampes elles peuvent determiner l'ambiance d'une pièce. Les lampes LED