fin de vie

Bailey - Led Rgbw Melody E27 4W Bleutooth

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • température de couleur - 3000...6000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681402962

Réf. Sonepar

03637140296

Réf. Fournisseur

80100040296

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

4...4 W

Culot

E27

flux lumineux

300...300 lm

température de couleur

3000...6000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

85 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...240 V

courant nominal

320...320 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

75 lm/W

intensité lumineuse

0 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

multicolore

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

140 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.16

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

BAI LED Smart RGBW Melody Speaker Bulb 85x140mm E27 4W RGB 3000K-6000K 250-300lm 90D + 3W Audio App-contrôlée Bluetooth

Les Atouts de l'article:

Avec la LED Melody RGBW de la série Bailey Smart, vous diffusez de la musique et de la lumière pour le même prix! La musique est incroyablement claire à partir du haut-parleur intégré et joue vos propres titres via Bluetooth. Lorsque vous téléchargez l'application, vous pouvez également activer la fonction RGBW et sélectionner toutes sortes de programmes festifs dans lesquels les couleurs de la lampe changent. En plus de la lumière colorée, la lampe a également 4 teintes "blanches" dans la gamme (du soleil à la lueur des bougies). Un très beau cadeau d'anniversaire ou pour les chambres (d'enfants) et partout où vous voulez faire le spectacle.