Bailey - LEV Driver LED spécial pour LED T5 Circline refs 146563-64-65-66 pilotable DALI - 146567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED DRIVER DALI PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000448
Réf. Fournisseur
146567
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
98 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
32 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
26 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50mA. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Gradation de haute


