Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-T G12 70W/NDL UVS - 60100208129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 5800 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 77 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
03637197432
Réf. Fournisseur
60100208129
Marque
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
5800 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
77 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
tension de lampe:
100...100 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
25 mm
longueur totale:
84 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
842
désignation de la lampe:
T25
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
81 kWh
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit : Haute efficacité. Reproduction des couleurs bonne à excellente. Valeurs UV nettement inférieures aux limites maximales autorisées selon la norme CEI 61167 grâce au filtre UV. Caractéristiques du produit : Technologie quartz


