Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-T G12 70W/WDL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - G12
flux lumineux de la source - 5300 lm
température de couleur - 3075 K
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03637197434
Réf. Fournisseur
60100208134
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
G12
flux lumineux de la source
5300 lm
température de couleur
3075 K
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur de la lumière
730
classe d’efficience énergétique
A
tension de lampe
95...95 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
71 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
quartz
position de brûlage
au choix
diamètre
25 mm
longueur totale
84 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
incolore
modèle
clair
désignation de la lampe
T25
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
83 kWh
durée de vie nominale moyenne
9000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LEV POWERSTAR HQI®-T G12 70W/WDL 5300lm 3000K Lampe iodures métalliques sans réflecteur