Bailey - LEV Lampe halogène 33W 230V G9 HALOPIN® PRO - 20100224340

CopieCopie
Bailey - LEV Lampe halogène 33W 230V G9 HALOPIN® PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 460 lm

  • puissance de la source lumineuse - 33 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637120866

Réf. Fournisseur

20100224340

Marque

Bailey

Culot:

G9

flux lumineux de la source:

460 lm

puissance de la source lumineuse:

33 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

43 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

14 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

33 kWh

désignation de la lampe:

T 4

LEV Lampe halogène 230 V sans réflecteur 33W 230V G9 HALOPIN® PRO compacte 14x43mm

Les Atouts de l'article:

Avantages produit : Lumière d'accentuation brillante. Des dimensions incroyablement petites pour un nouveau luminaire au design révolutionnaire. Conception de filament robuste grâce à l'innovation et à la technologie unique de pincement de filament.