Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE 150W/NDL

Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE 150W/NDL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - RX7s-24

  • flux lumineux de la source - 12500 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03637167838

Réf. Fournisseur

60100229021

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

150 W

Culot

RX7s-24

flux lumineux de la source

12500 lm

température de couleur

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

842

classe d’efficience énergétique

A

tension de lampe

95...95 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

matériau de brûleur

quartz

position de brûlage

p45

diamètre

23 mm

longueur totale

135 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

incolore

modèle

clair

désignation de la lampe

TD7

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

165 kWh

durée de vie nominale moyenne

12000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LEV POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE 150W/NDL Lampe iodures métalliques sans réflecteur

Les Atouts de l'article:

Avantages du produit : Haute efficacité. Reproduction des couleurs bonne à excellente. Excellente stabilité des couleurs. Faible perte de flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Rallumage à chaud possible. Dimensions compactes pour petits spots. Bon placement grâce au pied de lampe K12s. Caractéristiques du produit : Technologie quartz POWERSTAR©. Couleurs de lumière : blanc neutre (NDL), lumière du jour (D). Domaines d'application : Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Salles de sport et salles polyvalentes. Aéroports. Simulation solaire, tests de matériaux. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.