Bailey - LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE RX7s-24 150W/D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - RX7s-24
flux lumineux de la source - 13000 lm
température de couleur - 5450 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637167840
Réf. Fournisseur
60100231362
Réf. Commerciale
Bailey
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
RX7s-24
flux lumineux de la source
13000 lm
température de couleur
5450 K
longueur totale
135 mm
couleur
incolore
modèle
clair
diamètre
23 mm
classe d’efficience énergétique
G
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
p45
forme de la lampe
cylindre (double culot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
quartz
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
854
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
tension de lampe
100...100 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
165 kWh
désignation de la lampe
TD7
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LEV POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE RX7s-24 150W/D Lampe iodures métalliques sans réflecteur
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit : Haute efficacité. Reproduction des couleurs bonne à excellente. Excellente stabilité des couleurs. Faible perte de flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Rallumage à chaud possible. Dimensions compactes pour petits spots. Bon placement grâce au pied de lampe K12s. Caractéristiques du produit : Technologie quartz POWERSTAR©. Couleurs de lumière : blanc neutre (NDL), lumière du jour (D). Domaines d'application : Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Salles de sport et salles polyvalentes. Aéroports. Simulation solaire, tests de matériaux. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.