Bailey - LEV Tube fluorescent LUMILUX© T5 HO G5 16x1449mm 49W 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 49 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 4310 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1449 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300796758
Réf. Sonepar
03637079675
Réf. Fournisseur
145911
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
49 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
4310 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1449 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
88 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
F
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
55 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LEV Tube fluorescent LUMILUX© T5 HO G5 16x1449mm 49W 3000K 4310lm gradable IRC 80
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes tubulaires 16mm, haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : max 24000h (avec QUICKTRONIC ECG). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (Ra : 8089). Gradable. Bénéfices produit : Excellent flux lumineux. Jusqu'à 20% plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50% inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Industrie. Bâtiments publiques. Des bureaux. Tunnels, passages souterrains. Places de parking. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.