Bailey - LEV Tube LED T8 G13 26x1500mm 23W 3700lm 4000K Gainé EM+AC (Ferro ou 230V AC) - 146828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 3700...3700 lm
puissance de la lampe - 23.1...23.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854037030
Réf. Sonepar
03637403703
Réf. Fournisseur
146828
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
3700...3700 lm
puissance de la lampe:
23.1...23.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
160 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
1513 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
102...102 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3700 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
26.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
24 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée.