Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 39 W

  • Culot - E27

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 12 °

  • classe d’efficience énergétique - A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03637000208

Réf. Fournisseur

60500137318

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

39 W

Culot

E27

température de couleur

3000 K

angle de rayonnement

12 °

classe d’efficience énergétique

A

tension de lampe

80...80 V

intensité lumineuse

23000 cd

protection contre les UV

Oui

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

61 lm/W

matériau de brûleur

céramique

position de brûlage

au choix

diamètre

64 mm

longueur totale

92 mm

luminaire fermé requis

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

type de réflecteur

verre revêtu d'aluminium

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

43 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D Lampe iodures métalliques avec réflecteur IRC > 90

Les Atouts de l'article:

Ce sont des lampes à décharge compactes équipées de réflecteurs pour un excellent maintien du flux lumineux. Les Philips CMD-R Elite ont un indice de rendu des couleurs plus élevé que les lampes CDM-R normales (90Ra) et sont équipées d'un simple culot de lampe E27.