Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5 - 60100136779

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G8,5
flux lumineux de la source - 6000 lm
puissance de la source lumineuse - 73 W
efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERColour CDM-TC Fresh
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000280
Réf. Fournisseur
60100136779
Marque
Bailey
Culot:
G8,5
flux lumineux de la source:
6000 lm
puissance de la source lumineuse:
73 W
efficacité lumineuse de la lampe:
82 lm/W
température de couleur:
4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
78...78 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
14 mm
longueur totale:
82 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe aux halogénures métalliques G8.5 MasterColour CDM-TC-70W 740 Fresh : Lampe aux halogénures métalliques en céramique à culot unique et à haut rendement avec des propriétés spéciales d'amélioration des couleurs. Couleurs incroyables pour les


