Bailey - MST Lampe sodium HP SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 - 60200131548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 31300 lm
puissance de la source lumineuse - 260 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 1950 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER SON APIA Plus Xtra
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637092773
Réf. Fournisseur
60200131548
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
31300 lm
puissance de la source lumineuse:
260 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
1950 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
opale
durée de vie nominale moyenne:
45000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
227 mm
diamètre:
91 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
260 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes à décharge sont encore visibles à divers endroits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L’éclairage des lampadaires en est un bon exemple.


