Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Bailey - OSR 64173 X511 H2 9X31mm 12V 55W 90h Clair Lampe phare Lampe automobile

Bailey - OSR 64173 X511 H2 9X31mm 12V 55W 90h Clair Lampe phare Lampe automobile

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - X511

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • technologie - lampe halogène

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050300016559

Réf. Sonepar

03637000062

Réf. Fournisseur

143524

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

55 W

Culot

X511

tension de lampe

12...12 V

flux lumineux de la source

1800 lm

technologie

lampe halogène

nombre d'hélices

1

désignation de norme (ECE)

autre

couleur

autre

efficacité lumineuse de la lampe

32 lm/W

adapté à un phare de voiture

Oui

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un bateau

Oui

adapté à un vélo

Non

adapté à une mobylette

Oui

adapté à une moto

Oui

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

longueur totale

31 mm

diamètre

9 mm

OSR 64173 X511 H2 9X31mm 12V 55W 90h Clair Lampe phare Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Essayé et approuvé par des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriqué en Allemagne, adapté aux applications les plus courantes.