Bailey - OSR 6438DWP LED SV8.5-8 11X31mm 12V 1W 6000K 45lm 2500h C5W Blister - 146868

CopieCopie
Bailey - OSR 6438DWP LED SV8.5-8 11X31mm 12V 1W 6000K 45lm 2500h C5W Blister

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 1 W

  • Culot - SV8,5-8

  • flux lumineux de la source - 45 lm

  • technologie - LED

  • désignation de norme (ECE) - sans catégorie ECE

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172401135

Réf. Sonepar

03637240113

Réf. Fournisseur

146868

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

1 W

Culot:

SV8,5-8

flux lumineux de la source:

45 lm

technologie:

LED

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

45 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Oui

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

31 mm

diamètre:

11 mm

OSR 6438DWP LED SV8.5-8 11X31mm 12V 1W 6000K 45lm 2500h C5W Blister Non homologué ECE Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes de remplacement LEDriving SL C5W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6000 Kelvin. Ces lampes de rechange conviennent à toutes les bases de lampe C5W conventionnelles. Par rapport aux lampes