Bailey - OSR 921DRP LED W2.1X9.5d 11X36mm 12V 3W Rouge 80lm 1500h W16W Blister 2pcs - 144602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 3 W
Culot - W2,1x9.5d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 80 lm
technologie - LED
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4062172160155
Réf. Sonepar
03637216015
Réf. Fournisseur
144602
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
3 W
Culot:
W2,1x9.5d
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
80 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
0
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
0 A
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
26 lm/W
intensité lumineuse:
0 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
35.7 mm
diamètre:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes de remplacement LEDriving SL W16W offrent une lumière moderne et intense. Ces lampes de rechange conviennent à toutes les bases de lampe W16W conventionnelles. Par rapport aux lampes standard, ces lampes de remplacement LED consomment jusqu'à