Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - OSR Circline T5 2GX13 40W/840 4000K 16x300mm Tube fluorescent - FC040840T5/02

CopieCopie
Bailey - OSR Circline T5 2GX13 40W/840 4000K 16x300mm Tube fluorescent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - 2GX13

  • flux lumineux de la source - 3400 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 305 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300528526

Réf. Sonepar

03637052852

Réf. Fournisseur

FC040840T5/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

2GX13

flux lumineux de la source:

3400 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

305 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

85 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

44 kWh

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSR Tube fluorescent circulaire Circline T5 2GX13 40W/840 4000K 16x300mm pour luminaires spécifiques

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes circulaires 16 mm, avec culot de lampe 2GX13. Caractéristiques du produit : Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable (avec ECG QTi DALI/DIM). Lampe fluorescente ronde avec une douille. Diamètre du tube : 16,0 mm. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Excellent éclairage uniforme sans ombres. Bonne durée de vie moyenne (avec ECG OSRAM). Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Restaurants. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Équipement technique : Convient uniquement pour une utilisation sur ballasts électroniques.