Bailey - OSR DULUX® T/E LED GX24q-4 ECG & AC 230V 20W (42W) 2025lm 3000K 130° 45x165mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20...20 W
Culot - autre
flux lumineux - 2025...2025 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 31.39 kg CO2
EAN
4058075559479
Réf. Sonepar
03637555947
Réf. Fournisseur
145781
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
20...20 W
Culot
autre
flux lumineux
2025...2025 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
88...88 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2025 lm
efficacité lumineuse de la lampe
101 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
130...130 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
165 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
30
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
OSR DULUX® T/E LED GX24q-4 ECG & AC 230V-240V 20W (42W) 2025lm 3000K 130° 45x165mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
OSRAM DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pourfonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique.