Bailey - OSR HSD250/60 GY9.5 250W 6000K Clair 23x108mm Lampe iodures métallique - HID025060/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 17000 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W
température de couleur - 6000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300501925
Réf. Sonepar
03637050192
Réf. Fournisseur
HID025060/02
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
17000 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
70 lm/W
température de couleur:
6000 K
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
tension de lampe:
90...90 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
autre
diamètre:
23 mm
longueur totale:
108 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe de divertissement et d'architecture.