Bailey - OSR LED Lampe Torche d'inspection Fast Charge Slim 500 LEDIL406 5700K 500lm - 144911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.25 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - III
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEDinspect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899623873
Réf. Sonepar
03637962387
Réf. Fournisseur
144911
Marque
Bailey
puissance du système:
9.25 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
44 mm
hauteur/profondeur:
27 mm
longueur:
175 mm
Les Atouts de l'article:
Avec deux fonctions d'éclairage - lumière principale jusqu'à 500 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 100 lm, le bon rendement lumineux peut être obtenu en fonction de la tâche. La conception ultra-mince combinée au positionnement multi-angles - 270°







