Bailey - OSR LED Lampe Torche d'inspection Max 500 LEDIL402 253X59x44mm 6000K 500/250lm - 144907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16.5 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - III
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEDinspect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899623835
Réf. Sonepar
03637962383
Réf. Fournisseur
144907
Marque
Bailey
puissance du système:
16.5 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
59 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
longueur:
253 mm
Les Atouts de l'article:
Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 500 lm, basse avec jusqu'à 250 lm et lampe de poche UV, le MAX500 offre une grande flexibilité et différentes possibilités d'application. La base pivotante à 360 ° et flexible à 180 ° offre une







