Bailey - OSR LED Lampe Torche d'inspection Pocket Pro 400 LEDIL409 6000K 400lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.62 W
flux lumineux utile - 400 lm
température de couleur - 6000...6000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899622906
Réf. Sonepar
03637962290
Réf. Fournisseur
144914
Réf. Commerciale
Bailey
puissance du système
9.62 W
flux lumineux utile
400 lm
température de couleur
6000...6000 K
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
3.7...3.7 V
avec cordon de raccordement et prise
Non
puissance de lampe acceptée
9.62...9.62 W
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
type de tension
DC
avec élément de protection
Non
avec interrupteur
Oui
avec prise CEE
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
55 mm
longueur
215 mm
OSR LED Lampe Torche d'inspection Pocket Pro 400 LEDIL409 215X100X55mm 6000K 400lm 3.7V batterie rechargeable
Les Atouts de l'article:
Le POCKET PRO 400 combine un design mince avec une rotation et une inclinaison multi-axes, de sorte que la lumière puisse être dirigée exactement là où elle est nécessaire. De plus, les options de montage flexibles permettent un travail mains libres. La taille de poche avec seulement 6 mm de profondeur et le faible poids rendent cette lampe d'inspection idéale pour l'atelier. Cette lampe d'inspection à LED émet pas moins de 400 lumens. Il a une lumière blanche jusqu'à 6000K et est donc conçu pour un éclairage large et pour l'éclairage d'espaces étroits. L'intensité lumineuse est facile à régler via l'interrupteur marche/arrêt. De plus, le POCKET PRO 400 dispose d'une puissante lampe torche pour un faisceau de lumière concentré. La lampe est rechargeable et n'a pas de fil, avec une batterie Li-ion pour un flux lumineux constant. La lampe a une durée allant jusqu'à 3 heures et un temps de charge d'environ 4 heures. Comprend un câble de charge et une prise.