Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - OSR LEDinestra S14d 3.1W 275lm 2700K 29x300mm 230V-240V 200° Gradable Dépoli

Bailey - OSR LEDinestra S14d 3.1W 275lm 2700K 29x300mm 230V-240V 200° Gradable Dépoli

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.1...3.1 W

  • Culot - S14d

  • flux lumineux - 275...275 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 5.719 kg CO2

EAN

4058075607019

Réf. Sonepar

03637560701

Réf. Fournisseur

146144

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

3.1...3.1 W

Culot

S14d

flux lumineux

275...275 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

diamètre

29 mm

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

16...16 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.83

flux lumineux effectif selon IEC 62612

275 lm

efficacité lumineuse de la lampe

88 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

angle de rayonnement

200...200 °

longueur

300 mm

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

64.7

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lampe LEDinestra culot central S14d 3.1W 275lm 2700K 29x300mm 230V-240V 200° Gradable Dépoli. Applications: éclairage d'accentuation et décoratif, tableaux, miroirs, hôtellerie etc...

Les Atouts de l'article:

Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.