Bailey - OSR Lumilux De Luxe Tube T5 G5 24W-940 4000K 16x549mm Tube fluorescent - 50200231033

CopieCopie
Bailey - OSR Lumilux De Luxe Tube T5 G5 24W-940 4000K 16x549mm Tube fluorescent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1400 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 549 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4008321233028

Réf. Sonepar

03637123302

Réf. Fournisseur

50200231033

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

24 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1400 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

549 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

58 lm/W

couleur de la lumière:

940

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

classe d’efficience énergétique:

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

OSR Lumilux De Luxe Tube T5 G5 24W-940 4000K 16x549mm Tube fluorescent