Bailey - OSR Lumilux HE Tube T5 G5 14W/830 3000K 16x549mm Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 14 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 549 mm
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
4050300464824
Réf. Sonepar
03637046482
Réf. Fournisseur
FT014830T5/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
14 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
3000 K
longueur
549 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
OSR LUMILUX© HE Tube fluorescent pour éclairage général T5 G5 14W/830 3000K 16x549mm
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : 24 000 h maximum (avec ECG QUICKTRONIC). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable. Avantages du produit : Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.