Bailey - OSR Lumilux HO Tube T5 G5 80W/840 4000K 16x1449mm Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 80 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 6150 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1449 mm
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
4050300515151
Réf. Sonepar
03637051515
Réf. Fournisseur
50200223535
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
80 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
6150 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1449 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
77 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
88 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
autre
OSR Lumilux HO Tube fluorescent T5 culot G5 80W/840 4000K 16x1449mm - compatible ballasts refs. 143201 / 143721 ou 92200219928