fin de vie
Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 38W/830 3000K 26x1047mm Tube fluorescent

Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 38W/830 3000K 26x1047mm Tube fluorescent

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 38 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 3300 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1047 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4050300518152

Réf. Sonepar

03637051815

Réf. Fournisseur

FT038830/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

38 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

3300 lm

température de couleur

3000 K

longueur

1047 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

87 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

26 mm

Diamètre de l'anneau

26 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

360 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

46 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

OSR LUMILUX© Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 38W/830 3000K 26x1047mm

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 8089). Intensité variable. Phosphore à trois bandes de qualité supérieure : LUMILUX. Avantages produit : Technologie de lampe éprouvée. Bonne rentabilité grâce à une efficacité élevée. Disponible dans de nombreuses couleurs de lumière différentes pour toutes sortes d'applications. Domaines d'application : Bâtiments publics. Éclairage de bureau. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. L'éclairage des rues. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.