Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 58W/880 8000K Skywhite 26x1500mm Tube fluorescent

Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 58W/880 8000K Skywhite 26x1500mm Tube fluorescent

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 4900 lm

  • température de couleur - 8800 K

  • longueur - 1500 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4008321002990

Réf. Sonepar

03637102249

Réf. Fournisseur

FT058880/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

58 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

4900 lm

température de couleur

8800 K

longueur

1500 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

84 lm/W

couleur de la lumière

888

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

diamètre du tube

26 mm

Diamètre de l'anneau

26 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

68 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

OSR LUMILUX© Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 58W/880 8000K Blanc froid 26x1500mm

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 8089). Intensité variable. Phosphore à trois bandes de qualité supérieure : LUMILUX. Avantages produit : Technologie de lampe éprouvée. Bonne rentabilité grâce à une efficacité élevée. Disponible dans de nombreuses couleurs de lumière différentes pour toutes sortes d'applications. Domaines d'application : Bâtiments publics. Éclairage de bureau. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. L'éclairage des rues. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.