Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - OSR NATURA© Tube fluo spécial alimentaire G13 1200mm 36W/76

Bailey - OSR NATURA© Tube fluo spécial alimentaire G13 1200mm 36W/76

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • longueur - 1200 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4050300010526

Réf. Sonepar

03637001052

Réf. Fournisseur

FT03676/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

36 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

1800 lm

température de couleur

3500 K

longueur

1200 mm

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

50 lm/W

couleur de la lumière

76

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

26 mm

Diamètre de l'anneau

26 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

denrée alimentaire

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

44 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

B

OSR NATURA© T8 G13 1200mm 36W/76 Tube fluorescent teinte spéciale 76 pour mise en valeur aliments

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc: 80-89). Intensité variable. Phosphore à trois bandes de qualité supérieure : LUMILUX. Avantages produit : Technologie de lampe éprouvée. Bonne rentabilité grâce à un rendement élevé. Disponible dans de nombreuses couleurs de lumière différentes (2 7008 000K) pour toutes sortes d'applications. Domaines d'application : Bâtiments publics. Éclairage de bureau. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. L'éclairage des rues. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.