Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - OSR POWERSTAR HQI®-T Lampe à iodures métalliques E40 400W/D PRO

Bailey - OSR POWERSTAR HQI®-T Lampe à iodures métalliques E40 400W/D PRO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 34000 lm

  • température de couleur - 5500 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03637167787

Réf. Fournisseur

60100238609

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

400 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

34000 lm

température de couleur

5500 K

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A

tension de lampe

115...115 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

81 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

matériau de brûleur

quartz

position de brûlage

au choix

diamètre

62 mm

longueur totale

285 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

incolore

modèle

clair

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

462 kWh

durée de vie nominale moyenne

16000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

OSR POWERSTAR HQI®-T E40 400W/D PRO Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour éclairage sportif

Les Atouts de l'article:

Haute efficacité. Douille E40 pour une manipulation facile de la lampe. Longue durée de vie. Valeurs UV nettement inférieures aux limites maximales autorisées selon la norme CEI 61167 grâce au filtre UV. Caractéristiques du produit : Technologie quartz POWERSTAR©. Couleurs de lumière : blanc neutre (N), lumière du jour (D). Domaines d'application : Usines et ateliers. Salles de sport et salles polyvalentes. Installations industrielles. Aéroports. Cales sèches et installations portuaires. Chantiers de déploiement, installations de transfert de conteneurs. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.