fin de vie

Bailey - OSR Studioline 2G11 100V 55W Opale 3200K 18x536mm Lampe spéciale studio - OSRSTUDIO5532

CopieCopie
Bailey - OSR Studioline 2G11 100V 55W Opale 3200K 18x536mm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 3800 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 100...100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300575292

Réf. Sonepar

03637057529

Réf. Fournisseur

OSRSTUDIO5532

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

55 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

3800 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

100...100 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

18 mm

longueur totale:

535 mm

diamètre:

18 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR Studioline 2G11 100V 55W Opale 3200K 18x536mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture