Bailey - OSR Tube fluo Mini Basic T5 Short G5 136mm 4W 640
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 4 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 140 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 136 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4050300008875
Réf. Sonepar
03637000887
Réf. Fournisseur
FT004CW/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
4 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
140 lm
température de couleur
4000 K
longueur
136 mm
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
35 lm/W
couleur de la lumière
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
5000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
OSR Basic T5 Short G5 136mm 4W 640 Tube fluorescent spécial bloc éclairage de secours