Bailey - OSR Tube fluo Mini Basic T5 Short G5 517mm 13W 640 pour Bloc de Secours
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 830 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 517 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4050300008974
Réf. Sonepar
03637000897
Réf. Fournisseur
FT013CW/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
13 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
830 lm
température de couleur
4000 K
longueur
517 mm
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
64 lm/W
couleur de la lumière
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
5000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
OSR Basic T5 Short G5 517mm 13W 640 Tube fluorescent spécial bloc éclairage de secours