fin de vie
Bailey - OSR Tube fluorescent forme U T8 2G13 36W 3350lm 4000K

Bailey - OSR Tube fluorescent forme U T8 2G13 36W 3350lm 4000K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - 2G13

  • flux lumineux de la source - 3350 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 607 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321469182

Réf. Sonepar

03637146918

Réf. Fournisseur

FU036840/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

36 W

Culot

2G13

flux lumineux de la source

3350 lm

température de couleur

4000 K

longueur

607 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

U

efficacité lumineuse de la lampe

92 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

26 mm

Diamètre de l'anneau

26 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A+

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

44 kWh

durée de vie nominale moyenne

7500 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

OSR Forme U T8 2G13 36W 3350lm 4000KTube fluorescent spécial forme U - fonctionnement sur ballast ferromagnétique ou électronique (vérifier fiche tecnique pour compatibilité)